Beli hitachi pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp7.399.900

    HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.
    atribut:
    • Total Dischange Head (m): 12
    • Suction Pipe (mm): 35
    • Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
    • Dimensions (mm): 384x384x628
    • Discharge Pipe (mm): 25
    • Motor Power (W): 300
    • Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
  2. PM Busbar Support (Railstein Tangga)
    Mulai

    Rp109.900

    PM Busbar Support (Railstein Tangga)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk dudukan busbar.
  3. HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp2.799.900

    HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Elevation Difference (m): 2
  4. HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp7.599.900

    HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 7
    • Total Dischange Head (m): 20
    • Elevation Difference (m): 2
    • Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
    • Push Pipe (inch): 1
  5. Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
    atribut:
    • Head (max)(m): 65
  6. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  7. HITACHI Pump Water Automatic (Pompa Air Otomatis)
    Mulai

    Rp4.199.900

    HITACHI Pump Water Automatic (Pompa Air Otomatis)
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 8
    • Elevation Difference (m): 2.0
    • Dimenions (mm): 354x312x323
  8. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  9. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  10. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  11. Fargo Ribbon for DTC4500E (Tinta Pita Printer)
    Mulai

    Rp969.900

    Fargo Ribbon for DTC4500E (Tinta Pita Printer)
    Deskripsi:
    Full Color (YMCKO) Cartridge, 500 images per roll. The ribbon is used to print in a variety of colors: yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K). The remaining overlay (O) provides an extra layer of protection for the card. This ribbon is used to print text and full color images one or both sides of the card. Compatible with DTC4500, DTC4500e.
    atribut:
    • Compatible With: DTC4500, DTC4500e.
  12. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  13. SKF Insert Bearing with Set Screws Locking and Narrow Inner Ring
    Mulai

    Rp229.900

    SKF Insert Bearing with Set Screws Locking and Narrow Inner Ring
    Deskripsi:
    Insert bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This variant of insert bearing is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It has an inner ring extended on one side, and is locked onto the shaft by tightening two (set) screws on the inner ring.
    atribut:
    • Coating: Without
    • Outer Ring Type: Spherical
    • Bore Type: Cylindrical
    • Sealing: Seal on both sides
    • Sealing Type: Contact, standard
    • Bearing Material: Bearing steel
    • Cage: Non-metallic
    • Inner Ring Extension: On one side
    • Lubricant: Grease
    • Relubrication Feature: With
    • Retaining Feature, Inner Ring: Set screws
    • Rolling Elements: Balls
  14. DV Zero Arde Busbar
    Mulai

    Rp66.900

    DV Zero Arde Busbar
    atribut:
    • Insulator: SM-25; BMC
    • Material: Pure Copper (Busbar) + BMC (Insulator)
    • Current Impact (kA): > 300
  15. MASKO Isolator Busbar (Penangkal Petir)
    Mulai

    Rp10.900

    MASKO Isolator Busbar (Penangkal Petir)
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: BMC (Bulk Moulding Compund) and SMC (Sheet Moulding Compound)
    • Operating Temperature (°C): -40 - 140
  16. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  17. KRISBOW Alat Pengisi Nitrogen 220V
    Mulai

    Rp14.999.900

    KRISBOW Alat Pengisi Nitrogen 220V
    atribut:
    • Nitrogen Tank Capacity (L): 50
    • Air Inlet Pressure (Bar) (Psi): 6-8 (85-115)
    • Compressor Recommended (HP): 2 (minimum)
    • Packaging Dimensions (LxWxH) (mm): 720x425x1120
    • Power Supply (W/V/Ph/HZ): 60/220/1/50
  18. OMRON DC Power Supply (Catu Daya DC)
    Mulai

    Rp1.999.900

    OMRON DC Power Supply (Catu Daya DC)
    Deskripsi:
    A narrow footprint permits installation in applications where space is at a premium., DIN Rail MountingProvide clean, stable DC power for a variety of industrial applications. Simple screw terminal connections allow easy installation., Wall MountingProvide high efficiencies across the entire load range. Power boost functionality supplies up to 3 times the rated current, allowing free start-up of loads with high inrush current. Ideal for demanding and complex applications.
Daftar Harga hitachi pump Terbaru October 2026
HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp7.399.900
PM Busbar Support (Railstein Tangga)Rp109.900
HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp2.799.900
HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp7.599.900
Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)Rp35.999.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Rp2.699.900
HITACHI Pump Water Automatic (Pompa Air Otomatis)Rp4.199.900
Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp11.999.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900
HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp24.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait